{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da cabeça com insertos | 92 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 30 mm | |
Comprimento do cabo | 260 mm | |
Comprimento total | 300 mm | |
Peso sem insertos | 228 g | |
Cor | natural | |
sem ricochete | sim | |
Insertos combináveis | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 752520 30G | |
EAN/GTIN | 4045197978035 | |
Número do fabricante | 752520 30G |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Martelo macio com insertos de nylon 30G
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
23,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
76 peças em stock
19,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
19,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | natural | preto | vermelho |
Comprimento total | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
⌀ da área de impacto dos insertos | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Comprimento do cabo | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Tipo de produto | Martillo | Martelo | Martelo |