Martelo macio com insertos de nylon 50G

N.º do artigo: 752520 50G
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀/material da caixa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da cabeça com insertos 138 mm
⌀ da área de impacto dos insertos 50 mm
Comprimento do cabo 310 mm
Comprimento total 380 mm
Peso sem insertos 785 g
Cor natural
sem ricochete sim
Insertos combináveis sim
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 752520 50G
EAN/GTIN 4045197978059
Número do fabricante 752520 50G

Descrição

Ejecución:

Martelo macio com absorção do ressalto e inserções funcionais amovíveis para utilização como um martelo macio normal. Estável, caixa de fundição de precisão de duas peças de aço temperado de alta qualidade. As inserções podem ser combinadas e trocadas. Com cabo de madeira de nogueira americana, pintado.

Aplicación:

Para alisar ou aplicar peças de trabalho nas mesas da máquina ou para um impactos suave durante o trabalho de montagem.

Pieza de repuesto:

Pega de substituição disponível sob o n.º 752530 e inserções de substituição sob o n.º 752540752560.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta