{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SIMPLEX | |
⌀ da cabeça do martelo | 30 mm | |
Série | FERROPLEX® | |
Comprimento da cabeça | 104 mm | |
Comprimento total | 290 mm | |
Peso | 0,6 kg | |
Material da caixa | Aço para melhoramento, temperado por indução | |
Material do inserto | Nylon, branco, duro (de um lado) | |
Material do cabo | Tubo de aço | |
sem ricochete | não | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754880 30 | |
EAN/GTIN | 4030618303039 | |
Número do fabricante | 3677.030 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo combinado 30
sob pedido
Em stock
190 peças em stock
32,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
26,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 290 mm | 280 mm |
Peso | 0,6 kg | 0,4 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 30 mm | 30 mm |
Material do inserto | Nylon, branco, duro (de um lado) | com revestimento de plástico |
Material da caixa | Aço para melhoramento, temperado por indução | Aço |
Material do cabo | Tubo de aço | Aço |
Tipo de produto | Martelo | Martelo |