{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da cabeça com insertos | 175 mm | |
⌀ da área de impacto dos insertos | 80 mm | |
Comprimento do cabo | 400 mm | |
Comprimento total | 500 mm | |
Peso sem insertos | 1.895 g | |
Cor | preto | |
sem ricochete | sim | |
Insertos combináveis | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 752500 80G | |
EAN/GTIN | 4045197992291 | |
Número do fabricante | 752500 80G |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo macio com inserções de borracha 80G
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
74,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
108,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Cor | preto | natural |
Comprimento total | 500 mm | 500 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 175 mm | 175 mm |
⌀ da área de impacto dos insertos | 80 mm | 80 mm |
Comprimento do cabo | 400 mm | 400 mm |
Tipo de produto | Martelo | Martillo |