{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 17 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 250 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 24,1 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 13,5 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 616500 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021765 | |
Número do fabricante | 41071719 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de luneta dupla, curvatura plana 17X19
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
16,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
908 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado sobre níquel | cromado |
Comprimento da chave L | 250 mm | 213 mm |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 24,1 mm | 31,2 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | 33,3 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 13,5 mm | 12 mm |