{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 16 mm | |
Tamanho da chave 2 | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 248 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 22,7 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 24,1 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 12,5 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 616500 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754021741 | |
Número do fabricante | 41071617 |