{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 18 mm | |
Tamanho da chave 2 | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 251 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 25,5 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 27 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 13,5 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 616500 18X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021772 | |
Número do fabricante | 41071819 |