Chave de luneta dupla, curvatura plana 8X9

N.º do artigo: 616500 8X9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 8 mm
Tamanho da chave 2 9 mm
Comprimento da chave L 179 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 12,1 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 13,3 mm
altura máxima do anel h1 máx. 8 mm
Método de produção forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616500 8X9
EAN/GTIN 4018754021666
Número do fabricante 41070809

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Cabeças achatadas em ambas as extremidades. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta