{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 24 mm | |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | |
Comprimento da chave L | 376 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 34,3 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 38,6 mm | |
altura máxima do anel h1 máx. | 16 mm | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 616500 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021840 | |
Número do fabricante | 41072427 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de luneta dupla, curvatura plana 24X27
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
25,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 698 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfície | cromado sobre níquel | cromado |
Tamanho da chave 2 | 27 mm | 27 mm |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 34,3 mm | 42,4 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 38,6 mm | 46,4 mm |
altura máxima do anel h1 máx. | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave |