Chave de luneta dupla, curvatura plana 12X13

N.º do artigo: 616500 12X13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1 12 mm
Tamanho da chave 2 13 mm
Comprimento da chave L 203 mm
⌀ máximo do anel D1 máx. 17,3 mm
⌀ máximo do anel D2 máx. 18,6 mm
altura máxima do anel h1 máx. 10,5 mm
Método de produção forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 616500 12X13
EAN/GTIN 4018754021703
Número do fabricante 41071213

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Anéis finos e planos para uso nas áreas mais estreitas. Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Cabeças achatadas em ambas as extremidades. Com perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta