{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 27 mm | |
Tamanho da chave 2 | 30 mm | |
Comprimento da chave L | 346 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 40 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 44 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197385543 | |
Número do fabricante | 615900 27X30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 27X30
sob pedido
Em stock
328 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
301 peças em stock
15,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
92 peças em stock
23,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Tamanho da chave 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Tamanho da chave 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |