{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave 1 | 10 mm | |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | |
Comprimento da chave L | 197 mm | |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 18 mm | |
Superfície | fosfatadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 615900 10X11 | |
EAN/GTIN | 4045197385369 | |
Número do fabricante | 615900 10X11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de luneta dupla, grande curvatura 10X11
sob pedido
Em stock
3 296 peças em stock
3,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 866 peças em stock
4,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
852 peças em stock
7,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento da chave L | 197 mm | 197 mm | 200 mm |
Tamanho da chave 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tamanho da chave 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
⌀ máximo do anel D1 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ máximo do anel D2 máx. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |