{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Comprimento da chave L | 126 mm | |
Largura da boca b | 36,6 mm | |
Altura da boca h1 | 7,9 mm | |
Altura do anel h2 | 10,9 mm | |
⌀ do anel D | 33,3 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614816 17 | |
EAN/GTIN | 4045197198990 | |
Número do fabricante | 614816 17 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 17
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
17,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 634 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 211 peças em stock
27,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 707 peças em stock
12,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 782 peças em stock
20,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 700 peças em stock
17,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Comprimento da chave L | 126 mm | 233 mm | 233 mm | 223 mm | 223 mm | 233 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
Largura da boca b | 36,6 mm | 36,6 mm | 36,6 mm | 38,4 mm | 38,4 mm | 37 mm |
Altura da boca h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 5,8 mm |