Chave de boca/chave de luneta de roquete 17

N.º do artigo: 614805 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 018 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 17 mm
Comprimento da chave L 223 mm
Largura da boca b 38,4 mm
Altura da boca h1 7,4 mm
Altura do anel h2 10,8 mm
⌀ do anel D 33,4 mm
Número de dentes 72
Ângulo de regulação 5 grau
Material Aço cromo-vanádio
Superfície cromado mate
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 614805 17
EAN/GTIN 4062406649609
Número do fabricante 614805 17

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Lado do anel com roquete de luneta particularmente suave e estável.
Ângulo de regulação extremamente pequeno de 5°.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta