{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 22 mm | |
Comprimento da chave L | 273 mm | |
Largura da boca b | 46,4 mm | |
Altura da boca h1 | 9,4 mm | |
Altura do anel h2 | 13,7 mm | |
⌀ do anel D | 41,9 mm | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614805 22 | |
EAN/GTIN | 4062406649647 | |
Número do fabricante | 614805 22 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de boca/chave de luneta de roquete 22
sob pedido
Em stock
1 299 peças em stock
19,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 219 peças em stock
45,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 774 peças em stock
26,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado mate | cromado mate | cromado |
⌀ do anel D | 41,9 mm | 42 mm | 42 mm |
Material | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio |
Número de dentes | 72 | 72 | 72 |
Altura do anel h2 | 13,7 mm | 13 mm | 13,9 mm |
Altura da boca h1 | 9,4 mm | 9,6 mm | 7,3 mm |