{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de chaves | 5 | |
Tamanho da chave | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
embalagem | Estojo enrolável | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 614818 5 | |
EAN/GTIN | 4045197297709 | |
Número do fabricante | 614818 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jogo de chaves de boca / chave de luneta de roquete, em estojo enrolável versão curta 5
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
73,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
117,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
![]() Jogo de chaves de boca / chave de luneta de roquete, em estojo enrolável reversível angulado a 15° 5
sob pedido
Em stock
496 peças em stock
114,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
83,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
603 peças em stock
74,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de chaves | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | cromado mate | mate cromado | cromado mate | cromado mate | cromado |
Roquete reversível | não | no | sim | sim | no |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Llave |