{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Comprimento da chave L | 286 mm | |
Largura da boca b | 46,7 mm | |
Altura da boca h1 | 7,3 mm | |
Altura do anel h2 | 13,9 mm | |
⌀ do anel D | 42 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Batente final no lado da boca | não | |
Função de retenção no lado da boca | não | |
com cabeça giratória | não | |
Roquete reversível | não | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614770 21 | |
EAN/GTIN | 4067263001195 | |
Número do fabricante | 614770 21 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete 21
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
26,02 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
45,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
309 peças em stock
18,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Comprimento da chave L | 286 mm | 286 mm | 273 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Largura da boca b | 46,7 mm | 45,7 mm | 46,4 mm |
Altura do anel h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Altura da boca h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |