Chave combinada polegadas 7/8

N.º do artigo: 613520 7/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
143 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 7/8 polegada
Comprimento da chave L 260 mm
altura máxima da boca h1 10 mm
altura máxima do anel h2 máx. 15 mm
Posição do anel 15 grau
Medidas dos tamanhos de chave anglosajona
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613520 7/8
EAN/GTIN 4018754020232
Número do fabricante 40484444

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil AS-Drive. (tam. 3,2 − 5 com sextavado).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Nota:

AS-Drive − o perfil especial. Um perfil extremamente preciso − projetado para a indústria aeroespacial. As ferramentas com esta funcionalidade de perfil podem ser identificadas pelo sinal AS-Drive. Vantagens:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave combinada polegadas  7/8

Chave combinada polegadas 7/8

sob pedido
Em stock
143 peças em stock
21,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 560 peças em stock
9,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
altura máxima da boca h1 10 mm 10 mm
Posição do anel 15 grau 15 grau
Comprimento da chave L 260 mm 261 mm
Medidas dos tamanhos de chave anglosajona anglosajona
Tamanho da chave 7/8 polegada 7/8 polegada
altura máxima do anel h2 máx. 15 mm 15 mm
Tipo de produto Llave Llave

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta