{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 7/32 polegada | |
Comprimento da chave L | 95 mm | |
altura máxima da boca h1 | 3 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 3,2 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613520 7/32 | |
EAN/GTIN | 4018754020072 | |
Número do fabricante | 40481414 |