{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 13/16 polegada | |
Comprimento da chave L | 260 mm | |
altura máxima da boca h1 | 10 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613520 13/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020225 | |
Número do fabricante | 40484242 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada polegadas 13/16
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
20,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 325 peças em stock
9,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 10 mm | 10 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 260 mm | 251 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | imperial |
Tamanho da chave | 13/16 polegada | 13/16 polegada |
altura máxima do anel h2 máx. | 15 mm | 15 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |