{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 9/16 polegada | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613520 9/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020164 | |
Número do fabricante | 40483434 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada polegadas 9/16
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
11,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 581 peças em stock
4,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 165 mm | 181 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | imperial |
Tamanho da chave | 9/16 polegada | 9/16 polegada |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |