{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11/16 polegada | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613520 11/16 | |
EAN/GTIN | 4018754020195 | |
Número do fabricante | 40483838 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada polegadas 11/16
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
16,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 728 peças em stock
5,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 200 mm | 211 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | imperial |
Tamanho da chave | 11/16 polegada | 11/16 polegada |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |