{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/4 polegada | |
Comprimento da chave L | 360 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9,4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16,5 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613520 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754020287 | |
Número do fabricante | 40485656 |