{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1 polegada | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
altura máxima da boca h1 | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613520 1 | |
EAN/GTIN | 4018754020256 | |
Número do fabricante | 40484848 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada polegadas 1
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
23,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 939 peças em stock
14,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 12 mm | 12 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 300 mm | 291 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | imperial | imperial |
Tamanho da chave | 1 polegada | 1 polegada |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos |