{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 41 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 480 mm | |
altura máxima da boca h1 | 17 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 26 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613500 41 | |
EAN/GTIN | 4018754019021 | |
Número do fabricante | 40084141 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 41
sob pedido
Em stock
135 peças em stock
77,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
32,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
34,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromado |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 480 mm | 442 mm | 442 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Chave de parafusos |