{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 165 mm | |
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613500 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018796 | |
Número do fabricante | 40081414 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 14
sob pedido
Em stock
512 peças em stock
10,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
361 peças em stock
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 391 peças em stock
4,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 354 peças em stock
7,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Comprimento da chave L | 165 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Tamanho da chave | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |