{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 6 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 105 mm | |
altura máxima da boca h1 | 4 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613500 6 | |
EAN/GTIN | 4018754018710 | |
Número do fabricante | 40080606 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 6
sob pedido
Em stock
310 peças em stock
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
535 peças em stock
2,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 828 peças em stock
3,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
5,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatado | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |