{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 11 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 135 mm | |
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613500 11 | |
EAN/GTIN | 4018754018765 | |
Número do fabricante | 40081111 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 11
sob pedido
Em stock
241 peças em stock
8,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
3,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 593 peças em stock
3,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
602 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatado | cromadas | cromado mate |
Comprimento da chave L | 135 mm | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Tamanho da chave | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-vanádio |
altura máxima do anel h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Chave de parafusos | Llave | Chave de parafusos |