{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 25 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 300 mm | |
altura máxima da boca h1 | 12 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613500 25 | |
EAN/GTIN | 4018754018901 | |
Número do fabricante | 40082525 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 25
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
27,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
11,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
499 peças em stock
11,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatado | cromadas |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 15 grau |
Tamanho da chave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |