Chave combinada boca-luneta 3,2

N.º do artigo: 613500 3,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 3,2 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Comprimento da chave L 75 mm
altura máxima da boca h1 3 mm
altura máxima do anel h2 máx. 3,2 mm
Posição do anel 15 grau
Método de produção forjado por estampagem
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado sobre níquel
Medidas dos tamanhos de chave métrico
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 613500 3,2
EAN/GTIN 4018754019083
Número do fabricante 40093232

Descrição

Ejecución:

Forjadas. Distância entre faces com tolerância estreita.
Com haste perfilada em T duplo de fácil preensão. Força de dobra ótima, boa transmissão de potência. Lado do anel com perfil AS-Drive. (tam. 3,2 − 5 com sextavado).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; cromado sobre níquel com proteção contra descasque; superfície com acabamento arredondado.

Nota:

Vantagem:
  • Os parafusos são presos nos flanges. − Os parafusos são protegidos. − Vida mais longa do parafuso.
  • Superfícies de contacto maiores entre o parafuso e a ferramenta. − Manuseamento seguro e maior transmissão de potência.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta