{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 170 mm | |
altura máxima da boca h1 | 7 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 12 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613500 15 | |
EAN/GTIN | 4018754018802 | |
Número do fabricante | 40081515 |