{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 190 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613500 17 | |
EAN/GTIN | 4018754018826 | |
Número do fabricante | 40081717 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave combinada boca-luneta 17
sob pedido
Em stock
685 peças em stock
13,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 073 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 841 peças em stock
5,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 674 peças em stock
9,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Superfície | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Comprimento da chave L | 190 mm | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Tamanho da chave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave | Llave |