S12K STLPR-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Triangulares con Incidencia 11º

N.º do artigo: 3601058
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Identificação e classificação

Número do artigo 3601058
EAN/GTIN 7291075065367
Número do fabricante 3601058
Número L L23990 581

Descrição

Descrição:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Altura del mango (H) 11 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 5.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMT 110204-PF
  • Diámetro mínimo del agujero_2 (DMIN_2) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 3 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 35 mm
  • Altura del mango (H) 11 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta