{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M14 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 11 mm | |
para quadrado K1 | 9 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 36 mm | |
⌀ da extensão D3 | 11 mm | |
⌀ da extensão D4 | 18 mm | |
Extensão K2 | 9 mm | |
Extensão L2 | 90 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 338400 9 | |
EAN/GTIN | 4045197336750 | |
Número do fabricante | 338400 9 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Extensão para machos de roscar, Tipo: 9
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
159,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
189,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
189,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
181,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M14 | M14 | M14 | M14 |
⌀ da extensão D3 | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Extensão K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Extensão L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 45 mm |
Extensão L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Extensão | Extensão | Extensão | Anillo patrón |