{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M8 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M11 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 8 mm | |
para quadrado K1 | 6,2 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 30 mm | |
⌀ da extensão D3 | 8 mm | |
⌀ da extensão D4 | 13 mm | |
Extensão K2 | 6,2 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338400 6 | |
EAN/GTIN | 4045197336699 | |
Número do fabricante | 338400 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão para broca de roscar 6
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
148,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
179,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
178,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
168,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M8 | M8 | M8 | M8 |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M11 | M11 | M11 | M11 |
⌀ da extensão D3 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm |
Extensão K2 | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Extensão L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Extensão |