{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M7 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 7 mm | |
para quadrado K1 | 5,5 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 26 mm | |
⌀ da extensão D3 | 7 mm | |
⌀ da extensão D4 | 12,1 mm | |
Extensão K2 | 5,5 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338400 5 | |
EAN/GTIN | 4045197336675 | |
Número do fabricante | 338400 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão para broca de roscar 5
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
148,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
179,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
178,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
168,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M7 | M7 | M7 | M7 |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Extensão K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Extensão L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Extensão L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de produto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Extensão |