{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M8 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 6 mm | |
para quadrado K1 | 4,9 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 26 mm | |
⌀ da extensão D3 | 7 mm | |
⌀ da extensão D4 | 12,1 mm | |
Extensão K2 | 5,5 mm | |
Extensão L2 | 60 mm | |
Extensão L3 | 130 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338400 4 | |
EAN/GTIN | 4045197336651 | |
Número do fabricante | 338400 4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão para broca de roscar 4
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
145,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
173,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
173,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
164,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M8 | M8 | M8 | M8 |
⌀ da extensão D3 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 12 mm |
Extensão K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Extensão L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Extensão L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Extensão |