{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M14 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 11 mm | |
para quadrado K1 | 9 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 36 mm | |
⌀ da extensão D3 | 11 mm | |
⌀ da extensão D4 | 18 mm | |
Extensão K2 | 9 mm | |
Extensão L2 | 90 mm | |
Extensão L3 | 230 mm | |
Tipo de produto | Anillo patrón |
Número do artigo | 338400 9L | |
EAN/GTIN | 4045197336767 | |
Número do fabricante | 338400 9L |