{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 18 mm | |
para quadrado K1 | 14,5 mm | |
para comprimento de fixação l1 | 43 mm | |
⌀ da extensão D3 | 18 mm | |
⌀ da extensão D4 | 26 mm | |
Extensão K2 | 14,5 mm | |
Extensão L2 | 100 mm | |
Extensão L3 | 330 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 338400 13L | |
EAN/GTIN | 4045197429520 | |
Número do fabricante | 338400 13L |