Extensão para machos de roscar com dispositivo de aperto rápido, Tipo: 9

N.º do artigo: 338460 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 M14
para ⌀ da haste roscada d2 11 mm
⌀ da extensão D3 12 mm
⌀ da extensão D4 20 mm
Extensão K2 9 mm
Extensão L2 45 mm
Extensão L3 145 mm
Tipo de produto Extensão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 338460 9
EAN/GTIN 4045197953162
Número do fabricante 338460 9

Descrição

Versão:

  • Versão comprida.
  • O binário é transmitido através do quadrado.
  • A extremidade dianteira da extensão está equipada com um dispositivo de troca rápida.
  • A extremidade traseira da extensão está em conformidade com a norma DIN, para que a extensão possa também ser acomodada em insertos de troca rápida de brocas de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.

Vantagem:

  • Poupança de tempo e mudança repetitiva de brocas de roscar através do acoplamento de troca rápida.
  • Quase todas as combinações de extensões através do diâmetro idêntico D3 ou do acionamento quadrado K2.

Vantagem:

Para o corte de roscas em áreas inacessíveis, p. ex. reentrâncias profundas, ressaltos, arestas interferentes em dispositivos, roscas internas extremamente profundas ou diretamente em paredes fundidas.

Indicado para:

Alojamento em insertos de troca rápida de broca de roscar ou pinças de aperto ER de broca de roscar com quadrado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta