{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M10 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 10 mm | |
⌀ da extensão D3 | 12 mm | |
⌀ da extensão D4 | 18 mm | |
Extensão K2 | 9 mm | |
Extensão L2 | 45 mm | |
Extensão L3 | 145 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 338460 8 | |
EAN/GTIN | 4045197953155 | |
Número do fabricante | 338460 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão de broca de roscar com dispositivo de aperto rápido 8
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
168,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
148,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
179,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
178,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
⌀ da extensão D3 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Extensão K2 | 9 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Extensão L2 | 45 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Extensão L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Extensão | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |