{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M20 | |
para ⌀ da haste roscada d2 | 16 mm | |
⌀ da extensão D3 | 18 mm | |
⌀ da extensão D4 | 26 mm | |
Extensão K2 | 14,5 mm | |
Extensão L2 | 49 mm | |
Extensão L3 | 149 mm | |
Tipo de produto | Extensão |
Número do artigo | 338460 12 | |
EAN/GTIN | 4045197953193 | |
Número do fabricante | 338460 12 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Extensão de broca de roscar com dispositivo de aperto rápido 12
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
259,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
263,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
314,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
314,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para ⌀ nominal da rosca d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
⌀ da extensão D3 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Extensão K2 | 14,5 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Extensão L2 | 49 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Extensão L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
para ⌀ da haste roscada d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de produto | Extensão | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |