{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 315 mm | |
Passagem E | 103 mm | |
Altura sem mordente H1 | 95 mm | |
Altura com mordente H2 | 141 mm | |
⌀ de centragem B | 260 mm | |
Profundidade de centragem C | 5 mm | |
Quadrado de chave K | 14 mm | |
Peso | 51,2 kg | |
n.º máximo de rotações | 2.300 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310505 315 | |
EAN/GTIN | 4019208026824 | |
Número do fabricante | 185306 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 315
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 975,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
1474,41 €
1 311,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
866,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Passagem E | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Altura com mordente H2 | 141 mm | 140,2 mm | 137 mm |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ de centragem B | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Profundidade de centragem C | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |