{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 80 mm | |
Passagem E | 19 mm | |
Altura sem mordente H1 | 39,5 mm | |
Altura com mordente H2 | 53,5 mm | |
⌀ de centragem B | 56 mm | |
Profundidade de centragem C | 3 mm | |
Quadrado de chave K | 6 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
n.º máximo de rotações | 7.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310505 80 | |
EAN/GTIN | 4019208028316 | |
Número do fabricante | 185300 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 80
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
504,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
96 peças em stock
272,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
370,85 €
330,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Passagem E | 19 mm | 16 mm | 16 mm |
Peso | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
Altura com mordente H2 | 53,5 mm | 57 mm | 57 mm |
Material | Aço | Ferro fundido | Aço |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profundidade de centragem C | 3 mm | 3 mm | 3 mm |