{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Passagem E | 32 mm | |
Altura sem mordente H1 | 56 mm | |
Altura com mordente H2 | 78,5 mm | |
⌀ de centragem B | 95 mm | |
Profundidade de centragem C | 4 mm | |
Quadrado de chave K | 9 mm | |
Peso | 5,4 kg | |
n.º máximo de rotações | 5.500 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310505 125 | |
EAN/GTIN | 4019208527000 | |
Número do fabricante | 185302 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 125
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
657,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
155 peças em stock
312,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
478,81 €
426,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Passagem E | 32 mm | 32 mm | 35,5 mm |
Altura com mordente H2 | 78,5 mm | 76 mm | 79,5 mm |
Altura sem mordente H1 | 56 mm | 56 mm | 59,5 mm |
Material | Aço | Ferro fundido | Aço |
⌀ de centragem B | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Profundidade de centragem C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |