{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 125 mm | |
Passagem E | 35,5 mm | |
Altura sem mordente H1 | 59,5 mm | |
Altura com mordente H2 | 79,5 mm | |
⌀ de centragem B | 95 mm | |
Profundidade de centragem C | 4 mm | |
Peso | 5 kg | |
n.º máximo de rotações | 5.500 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312911 125 | |
EAN/GTIN | 4062406154585 | |
Número do fabricante | 312911 125 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 125
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
478,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
312,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 125 mm | 125 mm |
Peso | 5 kg | 5 kg |
Altura sem mordente H1 | 59,5 mm | 56 mm |
n.º máximo de rotações | 5.500 r.p.m. | 4.000 r.p.m. |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
Profundidade de centragem C | 4 mm | 4 mm |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana | Mandril com espiral plana |