{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Passagem E | 55 mm | |
Altura sem mordente H1 | 78 mm | |
Altura com mordente H2 | 107 mm | |
⌀ de centragem B | 160 mm | |
Profundidade de centragem C | 4 mm | |
Peso | 17,5 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.000 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312911 200 | |
EAN/GTIN | 4062406154615 | |
Número do fabricante | 312911 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 200
sob pedido
Em stock
46 peças em stock
711,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
419,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 200 mm | 200 mm |
Peso | 17,5 kg | 17,5 kg |
Altura com mordente H2 | 107 mm | 104 mm |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ de centragem B | 160 mm | 160 mm |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana | Mandril com espiral plana |