{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Passagem E | 76 mm | |
Altura sem mordente H1 | 89 mm | |
Altura com mordente H2 | 123 mm | |
⌀ de centragem B | 200 mm | |
Profundidade de centragem C | 5 mm | |
Peso | 29 kg | |
n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 312911 250 | |
EAN/GTIN | 4062406154622 | |
Número do fabricante | 312911 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 250
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
933,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
567,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 250 mm | 250 mm |
Passagem E | 76 mm | 76 mm |
Peso | 29 kg | 29 kg |
Material | Aço | Ferro fundido |
n.º máximo de rotações | 3.500 r.p.m. | 2.500 r.p.m. |
Norma | DIN 702-4 | DIN 702-4 |
⌀ de centragem B | 200 mm | 200 mm |