{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 160 mm | |
Passagem E | 42 mm | |
Altura sem mordente H1 | 65 mm | |
Altura com mordente H2 | 91 mm | |
⌀ de centragem B | 125 mm | |
Profundidade de centragem C | 4 mm | |
Quadrado de chave K | 10 mm | |
Peso | 8,8 kg | |
n.º máximo de rotações | 4.600 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310505 160 | |
EAN/GTIN | 4019208526997 | |
Número do fabricante | 185303 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Mandril rotativo com três mordentes aço alojamento de centragem cilíndrico 160
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
719,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
340,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
550,78 €
490,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Passagem E | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Peso | 8,8 kg | 10 kg | 10 kg |
Altura com mordente H2 | 91 mm | 96,5 mm | 100 mm |
Altura sem mordente H1 | 65 mm | 64,5 mm | 68 mm |
n.º máximo de rotações | 4.600 r.p.m. | 3.600 r.p.m. | 4.600 r.p.m. |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana | Mandril com espiral plana | Mandril com espiral plana |