{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-4 | |
Material | Aço | |
⌀ exterior A | 400 mm | |
Passagem E | 136 mm | |
Altura sem mordente H1 | 105 mm | |
Altura com mordente H2 | 148 mm | |
⌀ de centragem B | 330 mm | |
Profundidade de centragem C | 5 mm | |
Quadrado de chave K | 17 mm | |
Peso | 80,5 kg | |
n.º máximo de rotações | 1.800 r.p.m. | |
Código de cor para acessório | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mandril com espiral plana |
Número do artigo | 310505 400 | |
EAN/GTIN | 4019208027760 | |
Número do fabricante | 185307 |